Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeparker WSM, 90-° gerade, für Reifen bis B 55 mm, B 900 x T 400 x H 600 mm, Stahl feuerverzinkt, 1 Einhängeplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38923
Herst.-Nr.:
     105700097
EAN/GTIN:
     4250366514291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
fahrrad-aufhänger wandmontage

Dieser einseitig verwendbare Hängeparker von WSM stellt die ideale, raumoptimierte Lösung für das Parken von Fahrrädern in engen Stellplätzen, Autogaragen, Fahrradkellern und Fahrradparkhäusern dar. Er wurde aus feuerverzinktem und somit korrosions-sowie wetterbeständigem Stahl-Rundrohr mit einem Durchmesser von 19 mm gefertigt und ist mit einem Einhängeplatz ausgestattet. Dieser besitzt einen Einstellwinkel von 90-° gerade von vorne und ermöglicht die Aufnahme eines Fahrrades mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm. Der entsprechende Aufhängehaken besitzt eine felgenschonende Ummantelung aus signalrotem Kunststoff.

Der Hängeparker ist sowohl für die Wand- als auch die Reihenbefestigung bestens geeignet und wird zerlegt inklusive einer massiven, ca. 190 x 72 mm grossen Befestigungsplatte für die einfache Dübelmontage geliefert. Die empfohlene Montagehöhe beläuft sich dabei auf ca. 2000 mm. Sollen mehrere Exemplare in einer Reihe montiert werden, ist ein Radabstand von jeweils 650 mm empfehlenswert.

Der einseitig einsetzbare und mit 3 Jahren Garantie versehene Hängeparker von WSM besitzt die Gesamtmasse von B 900 x T 400 x H 600 mm und wiegt 1,95 kg. Auf Anfrage ist er auch in RAL-Farbbeschichtung erhältlich.

Weitere Details:

  • Robuster, einseitig verwendbarer Hängeparker mit einem Einhängeplatz
  • Einhängeplatz mit Einstellwinkel von 90-° gerade von vorne
  • Geeignet für die Aufnahme eines Fahrrades mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm
  • Raumoptimierte Lösung für enge Stellplätze, Autogaragen sowie Fahrradkeller und Fahrradparkhäuser
  • Ideal für die Wand- und Reihenmontage
  • Massiver Aufhängehaken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in Signalrot
  • Lieferung erfolgt transportfreundlich zerlegt sowie inkl. massiver, ca. 190 x 72 mm grosser Befestigungsplatte für die einfache Dübelmontage
  • Pulverbeschichtung in RAL-Farben auf Anfrage möglich
  • Empfohlene Montagehöhe: ca. 2000 mm
  • Empfohlener Radabstand bei Montage mehrerer Exemplare in einer Reihe: jeweils 650 mm
  • Material Gestell und Aufhängehaken: jeweils feuerverzinktes Stahl-Rundrohr mit Ø 19 mm, korrosionsgeschützt und wetterbeständig
  • Masse: B 900 x T 400 x H 600 mm
  • Gewicht: 1,95 kg
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
Stahl
Ausführung:
90° von vorne
Einstellplätze:
1
Befestigungsart:
Wandmontage
Reifenbreite:
55 mm
Tiefe:
400 mm
Diebstahlschutz:
Nein
Material:
Stahl
Höhe:
600 mm
Gewicht:
Jan 95 kg
Radabstand:
650 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrrad aufhänger, wsm hängeparker, 38923, 38923-SW81, Wandfahrradhalter, Veloständer, Fahrradparkständer, Fahrradparker, Fahrradständer, Fahrradhaken, Radständer, Garage, Fahrradaufhänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 71,80*
€ 91,34*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 71,89*
€ 91,46*
€ 4,95*
ab € 83,07*
€ 105,96*
€ 4,95*
ab € 83,07*
€ 105,96*
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 114,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 120,68*
Ähnlich
Lo Minck
ab € 200,61*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 186,43*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700085
ab € 90,05*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 21,92*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 63,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.