Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeparker WSM, 1-seitig, für Reifen bis B 65 mm, B 500 x T 350 x H 350 mm, Diebstahlschutz, Stahl, 2 Einhängeplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-39090
Herst.-Nr.:
     105700085
EAN/GTIN:
     4250366514178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
fahrrad-aufhänger wandmontage

Viel Platz für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis zu 65 mm '“ dies bietet Ihnen dieser einseitig nutzbare Hängeparker von WSM für die einfache Dübelmontage an der Wand. Es handelt sich dabei um eine robuste Winkelkonstruktion aus verzinktem, korrosions- sowie wetterbeständigem Stahl mit massiven Aufhängehaken, welche mit einer felgenschonenden Ummantelung aus Kunststoff in signalroter Farbgebung versehen wurden.

Zudem sind die Aufhängehaken in höhenversetzter Hoch-/Tief-Stellung mit einem Abstand von lediglich 350 mm zueinander angebracht, sodass das Parken der Fahrräder in ihnen ausgesprochen platzsparend bewerkstelligt werden kann. Eine sich darüber hinaus an jedem Aufhängehaken befindende Stahl-Ringöse schützt die Fahrräder zusätzlich vor Diebstahl.

Wählen Sie bei diesem hochwertigen Hängeparker von WSM zwischen verschiedenen Ausführungen bezüglich der maximalen Anzahl an integrierten Einhängeplätzen. Die Breite variiert dementsprechend, die Tiefe sowie die Höhe belaufen sich auf jeweils 350 mm bei einem Gesamtgewicht von jeweils 5,5 kg. Die empfohlene Montagehöhe beträgt ca. 2000 mm.

Weitere Details:

  • Robuster, einseitig verwendbarer Hängeparker für die Wandmontage
  • Geeignet für die Aufnahme von Fahrrädern mit einer Reifenbreite bis zu 65 mm
  • Massive Aufhängehaken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in Signalrot
  • Höhenversetzte Hoch-/Tief-Stellung der Aufhängehaken für platzsparendes Parken der Fahrräder
  • Aufhängehaken jeweils mit Stahl-Ringöse als Diebstahlschutz für die geparkten Fahrräder
  • Lieferung erfolgt transportfreundlich zerlegt für die einfache Dübelmontage sowie inkl. Montageanleitung
  • Wahlweise mit verschieden grosser Anzahl an Einhängeplätzen
  • Hakenabstand: jeweils 350 mm
  • Empfohlene Montagehöhe: ca. 2000 mm
  • Material Gestell und Aufhängehaken: jeweils verzinkter Stahl, korrosionsgeschützt und wetterbeständig
  • Masse: jeweils T 350 x H 350 mm, Breite verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einhängeplätzen
  • Gewicht: jeweils 5,5 kg
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
Stahl
Material:
Stahl
Einstellplätze:
2
Höhe:
350 mm
Gewicht:
5,5 kg
Reifenbreite:
65 mm
Radabstand:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Breite:
500 mm
Länge:
500 mm
Diebstahlschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrrad aufhänger, wsm hängeparker, 39090, 39090-SW81, Fahrradständer, Veloständer, Garage, Fahrradaufhänger, Wandfahrradhalter, Fahrradhaken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 97,63*
€ 123,48*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 126,85*
€ 160,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 133,60*
€ 167,53*
Frei Haus
ab € 165,41*
€ 206,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.