Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte LED-Hängeleuchte TITUS, Ø 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NEUHAUS 2383-13
EAN/GTIN:
     4012248305164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Die aus Stahl gefertigte LED-Pendelleuchte TITUS vereint ein schlichtes und modernes Design mit innovativer Technologie. So ist diese, eine attraktive Rundform aufweisende LED-Hängeleuchte nicht nur individuell höhenverstellbar, sondern darüber hinaus stufenlos über den Wandschalter dimmbar. Sogar die gewünschte Lichtintensität kann bei der in warmweissem Licht strahlenden LED-Pendelleuchte abgespeichert werden. Die Lebensdauer der integrierten LED beträgt 25000 Stunden. Bei uns erhalten Sie die LED-Hängeleuchte TITUS in 3 verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlicher Leistung und Grösse.

Hinweis: Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch 28, 38 bzw. 50 kwh/1000h.

Weitere Details:

Aus Stahl in schlichtem und modernem Design

In attraktiver Rundform gefertigt

Gewünschte Lichtintensität kann abgespeichert werden

Stufenlos dimmbar über Wandschalter

Höhenverstellbar

Lichttemperatur: 3000 K

Lebensdauer der LED: 25000 h

Verschiedene Ausführungen: wahlweise mit B x 400 x T 400 mm, 28 W Leistung und 3200 lm, mit B 600 x T 600 mm, 38 W Leistung und 4500 lm oder mit B 800 x T 800 mm, 50 W Leistung und 6000 lm

Weitere Informationen:
Anzahl Leuchtmittel:
1
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Nein
Erweiterbar:
Nein
Leistung:
50 W
Höhenverstellbar:
Ja
Material Gehäuse:
Stahl
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Tiefe:
800 mm
Lichtstrom:
6000 lm
Lebensdauer:
25000 h
Art:
LED fest eingebaut
Lichtfarbe:
warmweiss
dimmbar:
Ja
Durchmesser:
800 mm
Indirektes Licht:
Nein
Abhängehöhe max.:
1200 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, 187776, 187776-SW81, Hängelampe, Deckenlampe, Arbeitsleuchte, Deckenleuchte, Arbeitsbeleuchtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 175,10*
€ 214,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,80*
€ 216,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,43*
€ 250,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,24*
€ 271,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 318,92*
€ 371,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,42*
€ 437,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,23*
€ 420,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,20*
€ 409,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.