Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Brother 2x Toner TN-2310, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174251
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     290326
EAN/GTIN:
     4250510884867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
2 x 1.200
Kapazität ca./ Seiten:
2 x 1200
Typ:
Doppelpack
Sparpack:
Ja
Seitenleistung:
2 x 1.200
kompatibel zu:
Brother TN-2310 (TN2310)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, brother toner black, brother toner, toner brother schwarz, 174251, 174251-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,11*
€ 112,35*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 88,66*
€ 115,62*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,62*
€ 137,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,19*
€ 137,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,75*
€ 124,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,99*
€ 120,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,66*
€ 105,51
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 44,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.