Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband GG, kompatibel zu Dymo D1/45803/S0720830/2093098, 10 Stück, ablösbar, B 19 x L 7000 mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168307
Hersteller:
     toner-dumping.de Orth & Baer
Herst.-Nr.:
     19333
EAN/GTIN:
     6941580857896
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Das Schriftband von GG eignet sich für den Gebrauch in Werkstätten, um Kleinteileboxen zu beschriften, genauso gut wie für Zuhause, um Vorratsgläser zu etikettieren oder Ordnung ins Büro zu bringen.

Das Schriftband wurde baugleich zu dem Dymo D1/45803/S0720830/2093098 Schriftband entworfen und sorgt für hervorrgende Druckergebnisse bei gleichzeitiger Kosteneinsparung.Das weisse Schriftband kann mit verschiedenen Dymo LabelManager beschriftet und zurecht geschnitten werden und passt sich so Ihren Anforderungen an. Anschliessend können Sie das zugeschnittene Etikett von dem Schutzstreifen entfernen und an entsprechenden Objekten anbringen.

Für eine ausreichende Ausstattung erhalten Sie das Schriftband mit einer Länge von 7 Metern und einer Breite von 19 mm in einem praktischen Set von 10 Stück.

Wichtige Details:

  • Schriftband baugleich zu Dymo D1/45803/S0720830/2093098
  • Kompatibel mit:
    • Dymo LabelManager: 100, 160, 210 D, 220 P, 260 P, 280, 350, 350 D, 360 D, 420 P, 450 D, 500 TS, PnP, Wireless PnP
    • Dymo LabelPoint: 100, 150, 250, 300, 350
    • Dymo LabelWriter450 Duo
    • Dymo Pocket 1000
  • Ablösbar
  • 10 Stück
  • Masse: B 19 x L 7000 mm
  • Farbe: Weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Bandtyp:
D1
Bandbreite in mm:
19
Bandlänge:
7 m
Druckfarbe:
schwarz
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, beschriftungsband schwarz auf, dymo d1, 168307, 168307-SW81, Schriftbandkassetten, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 45,52*
€ 64,54*
€ 4,00*
ab € 54,71*
€ 77,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 79,15*
€ 103,60*
Frei Haus
ab € 96,00*
€ 124,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,60*
€ 123,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,54*
€ 122,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,42*
€ 113,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,96*
€ 108,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,89*
€ 99,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 79,15*
€ 94,19
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.