| |
|
| Artikel-Nr.: 224-167725 Herst.-Nr.: 15566 EAN/GTIN: 6934974118048 |
| |
|
| | |
| Dieses selbstklebende Schriftband ist kompatibel zum Beschriftungsband D1/40913 von Dymo- und eignet sich für viele Einsatzgebiete im Büro und am Arbeitsplatz, im Home Office oder auch im privaten Bereich. Es ist 7 m lang und 9 mm breit. Das wiederablösbare Schriftband aus UV-, hitze- sowie kältebeständigem Kunststoff ist farblich in Weiss gehalten, wobei es sich bei der Druckfarbe um Schwarz handelt. Es ist unempfindlich gegenüber Wasser, Öl, Fett sowie schwächere Lösungsmittel und ist dank Rückseitenschlitzung unkompliziert vom Trägerband abziehbar. Weitere Details: - Kompatibel zum Beschriftungsband D1/40913 von Dymo-
- Bestens geeignet für zahlreiche Anwendungen im Büro und am Arbeitsplatz, im Home Office oder im privaten Bereich
- Selbstklebend
- Wiederablösbar
- Bequem abziehbar vom Trägerband dank Rückseitenschlitzung
- Wasserabweisend und beständig gegen Öl, Fett und gegen schwächere Lösungsmittel
- UV-, hitze- sowie kältebeständig
- Bandfarbe: weiss
- Druckfarbe: schwarz
- Material: Kunststoff
- Masse: L 7 m x B 9 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bandtyp: | D1 | Material: | Kunststoff | Bandbreite in mm: | 9 | Material 2: | null | Bandlänge: | 7 m | Beständigkeit: | UV-beständig | Druckfarbe: | schwarz | Selbstklebend: | Ja | Bandfarbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, beschriftungsband schwarz auf weiss 9mm x 8m, dymo d1, beschriftungsband schwarz auf weiß, 167725, 167725-SW81, Schriftbandkassetten, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,30* | € 5,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,36* | € 7,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,19* | € 9,69* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,44* | € 9,75* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 12,59* | € 18,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|