Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Office-Notizbuch European Book, DIN A4+, kariert, Hardcover


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-164531
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100104738
EAN/GTIN:
     3020120369693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft

Das Oxford Office-Notizbuch ist im European Book Design gehalten. Es enthält 120 Blatt mit 4-fach Lochung und ist im Format DIN A4+ (245 x 298 mm) verfügbar. Der extra stabile Deckel des Hardcover-Notizbuchs und die stabile, mit schwarzem Kunststoff überzogene Doppelspirale garantieren eine gute Haltbarkeit. Das Office-Notizbuch European Book hat drei versetzbare Register aus Polypropylen sowie eine Sammeltasche für Dokumente. Erhältlich ist es mit Seitenrändern in vier verschiedenen Farben. Das verwendete 90 g/m-² Optik Paper- mit Mikroperforation ist hochweiss und seidenglatt für einen hohen Schreibkomfort. Sie erhalten dieses Produkt im 5er Pack.


Weitere Details:

  • European Book
  • DIN A4+ (245 x 298 mm), 120 Blatt, 4-fach gelocht
  • Hardcover, extra stabiler Deckel
  • stabile Doppelspirale mit schwarzem Kunststoff überzogen, Mikroperforation
  • drei versetzbare Register aus Polypropylen, Sammeltasche für Dokumente, Seitenränder in vier verschiedenen Farben
  • kariert, 5 mm grosse Karos
  • liniert, 7 mm Zeilenabstand
  • 90 g/m-² Optik Paper-, hochweiss und seidenglatt für hohen Schreibkomfort
  • farbig sortiert: lavendelblau, violett, rot, smart black
  • 5er Pack
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Bindung:
seitlich
Lochung:
Ohne
Lineatur:
kariert
Grammatur:
90 g/m²
Rand:
Aussen
Format:
DIN A4
Blattanzahl:
120
Register:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, oxford hardcover notizbuch a4 kariert, notiz block, notiz-block kariert, 164531, 164531-SW81, Collegeblock, Collegeblöcke, Diarium (Registerbuch), Schreibkladde (Registerbuch), Kladde (Registerbuch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 60,78*
€ 80,83*
3 Tage
2
€ 2,90*
ab € 60,87*
€ 81,17*
Frei Haus
ab € 74,20*
€ 97,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,83*
€ 96,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,59*
€ 95,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,03*
€ 91,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,61*
€ 88,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,78*
€ 72,33
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 60,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.