Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 100-µ, 500 mm x 250 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152569
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_SF100-500
EAN/GTIN:
     4055453003555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch

Die flexibel einsetzbare, robuste LDPE-Schlauchfolie 100-µ ist ideal für das professionelle Verpacken bei wechselnden Längenanforderungen
zum Verpacken von mittel - schweren Produkten geeignet
Verarbeitung auf allen handelsüblichen Folien-Schweissgeräten möglich
ideal bei wechselnden Längen einfach und schnell zu Verschliessen mittels Schweissgeräten oder Drilldrähten
stabile, seitliche Schweissnähte schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
transparent zur effektiven Produktpräsentation und leichten Identifikation des Inhalts
Sonderanfertigungen auf Wunsch (Grösse, Stärke, Material, individueller Aufdruck)
100% Hochdruck-Polyethylen

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
500 mm
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
null
Vorgedehnt:
Nein
Gewicht:
23 kg
Stoss- und Polsterschutz:
Ja
Rollenlänge:
250 m
Länge:
250 m
Folienstärke:
100 µ
Typ:
Maschinenstretchfolie
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my, 152569, 152569-SW81, Strechfolie, Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,98*
€ 229,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 198,13*
€ 236,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 236,43*
€ 281,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 231,57*
€ 275,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 222,68*
€ 264,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 215,36*
€ 256,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 198,13*
€ 235,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,79252* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.