Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer MONTERIA, 3 Schübe mit Selbsteinzug, Glasfront und-auflage, B 400 x T 500 x H 550 mm, Navarra Eiche/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113073
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4201-242
EAN/GTIN:
     4005949420120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer

Mit dem weissen, in Deutschland hergestellten Rollcontainer aus dem Büromöbelprogramm MONTERIA erhalten Sie die Möglichkeit, Ihren Arbeitsplatz einheitlich, funktional und optisch ansprechend zugleich einzurichten.

Zur Ausstattung des Rollcontainers gehören insgesamt 3 Schubfächer mit Selbsteinzug sowie edlen, aus Chrom gefertigten Relinggriffen. Das oberste Schubfach ist abschliessbar, sodass hier besonders vertrauliche Dokumente und Unterlagen einen guten Aufbewahrungsort innerhalb Ihres Büros erhalten. Die Fronten der Schubladenfächer sind wie die Oberseite des Rollcontainers mit Einscheiben-Sicherheitsglas versehen. Der Oberboden ist mit bis zu 10 kg belastbar.

Der Korpus des Rollcontainers besteht aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte und ist mit hochwertigen ABS-Kanten versehen. Dies sorgt für ein hohes Mass an Robustheit. Für einen flexiblen Einsatz am Arbeitsplatz ist der Rollcontainer MONTERIA darüber hinaus mit 4 Laufrollen ausgestattet, wobei 2 von ihnen feststellbar sind.

Weitere Details:

Bestandteil des Büromöbelprogramms MONTERIA

Perfekte Ergänzung für den Schreibtisch aus diesem Programm

Mit 3 selbsteinziehenden Schubfächern, die oberste davon abschliessbar

Schubfächer mit Relinggriffen aus Chrom

Schubfächerfronten sowie Rollcontainerauflage aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit hochwertigen ABS-Kanten

Stoss- und kratzfest

Oberboden mit bis zu 10 kg belastbar

Mit 4 Laufrollen, davon 2 feststellbar

Einfache Selbstmontage

Farbe Schubfächer: Weiss

Farbe Korpus: Weiss

Masse Rollcontainer: B 400 x T 500 x H 550 mm

Made in Germany

Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer weiß 3 schübe, aktenschrank, germania-werk aktenschrank, 113073, 113073-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
23
Frei Haus
ab € 243,83*
€ 297,62*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 253,82*
€ 309,35*
Frei Haus
ab € 309,27*
€ 372,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,35*
€ 368,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,83*
€ 365,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,32*
€ 338,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,82*
€ 302,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.