| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8511616 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008220868192 |
| |
|
| | |
| CAB GARDEN Abzweigdose ohne Klemmen Außenputz / Feuchtraum, grau, 75x75x40mm Abzweigdose Feuchtraum Aufputz • 75 x 75 x 40 mm • Feuchtraum-Kabel-Abzweigkasten, grau • IP54 Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Klemmen | Verpackung: | lose | Herstellerartikelnummer: | 340604009 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 20 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,78* | € 1,15* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,244* | € 17,424* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 12,39* | € 17,64* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 12,84* | € 18,79* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 12,61* | € 19,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|