Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATIKA Luftentfeuchter ALE 800 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Luftentfeuchter ALE 800 N
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Luftentfeuchter ALE 800 N
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Luftentfeuchter ALE 800 N
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Luftentfeuchter ALE 800 N
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Luftentfeuchter ALE 800 N
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Luftentfeuchter ALE 800 N
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Luftentfeuchter ALE 800 N
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Luftentfeuchter ALE 800 N
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Luftentfeuchter ALE 800 N
Artikel-Nr.:
     223-8306708
Hersteller:
     ATIKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004265014792
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter

ATIKA Luftentfeuchter ALE 800 N

Luftentfeuchter ALE N
• Eingebaute Abtauautomatik: ermöglicht einen Entfeuchterbetrieb bis zu einer Temperatur von + 5 Grad
• Kühlmittel: FCKW frei
• Abschaltautomatik: integrierter , schaltet das Gerät aus, wenn der Wasserauffangbehälter voll ist
• Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann der Luftentfeuchter im Dauerbetrieb betrieben werden
• Luftfilter: kann einfach ausgebaut und gereinigt werden
• Ideal zum Trocknen feuchter Wände, nach Wasserschäden oder zum Reduzieren der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen
Weitere Informationen:
Basis:
Luftentfeuchter
Farbe:
orange
Gewicht:
53.5 kg
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
230 V
Ausführung:
digitales Bedienfeld
Kältemittel:
R-410A
Einsatzbereich:
Baustellen
Schalldruckpegel:
52.8 dB(A)
Luftvolumenstrom max.:
680 m³/h
Leistungsaufnahme max.:
1200 W
Temperaturbereich max.:
32 °C
Temperaturbereich min.:
5 °C
Schutzart nach DIN EN 60529:
IP 0X
Füllmenge Kondensatbehälter:
5.8 l
geeignet für Raumfläche max.:
200 m²
geeignet für Raumfläche min.:
100 m²
geeignet für Raumvolumen max.:
300 m³
geeignet für Raumvolumen min.:
250 m³
Arbeitsbereich Luftfeuchtigkeit max.:
0,9
Arbeitsbereich Luftfeuchtigkeit min.:
0,3
Entfeuchtungsleistung bei 30°C / 80% r.F.:
80 l/d
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
82 Tage
4
€ 52,95*
ab € 820,46*
€ 883,84*
78 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,49*
€ 966,54*
79 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 841,88*
€ 981,08*
80 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 898,00*
€ 1.003,61*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 1.501,48*
€ 1.597,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,90*
€ 1.901,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.589,88*
€ 1.891,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,57*
€ 1.842,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,72*
€ 1.812,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,48*
€ 1.786,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.