| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000896920 Herst.-Nr.: 303996 EAN/GTIN: 4004265014792 |
| | |
|
| | |
| einfach, zuverlässig sowie umweltfreundlich trocknen und entfeuchten · hygrostatgesteuert · Kühlmittel · digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige · Transportrollen · Schlauchanschluss · Luftfilter auswaschbar und wiederverwendbar · mit Heißgasabtauung · einstellbar: Dauerbetrieb / Luftfeuchtigkeit in % · Schutzklasse IPX0Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 54kg· Netzspannung: 230 / 50V / Hz Weitere Informationen: | | Marke: | ATIKA | Werkstoffeignung Stahl: | ja | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | N | Fassungsvermögen: | NCAO | Verfahren: | Gültig ab: 21.07.2021, Sprache: DE | Dicke: | ALE 800 N | Betriebstemperatur: | F | Außentiefe: | 680 m³/h | Luftbedarf: | 820 W | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 864,34* | € 924,97* | | | | | 53 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 885,05* | € 952,40* | | | | | 54 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 821,41* | € 953,34* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 934,41* | € 1.005,48* | | | | Lager 5766 | 58 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 950,18* | € 1.050,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|