Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN Regenjacke Dortmund Flexothane olivgrün Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIOEN SIOEN Regenjacke Dortmund Flexothane olivgrün Gr. XXXL
Artikeldetailsicht SIOEN SIOEN Regenjacke Dortmund Flexothane olivgrün Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     223-8304368
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     4820A2FC1A413XL
EAN/GTIN:
     5411805097242
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

SIOEN Regenjacke Dortmund Flexothane olivgrün Gr. XXXL

Regenjacke
Dortmund - 4820A2FC1
Europäische Normen
»» EN 343 : 2003 + A1 : 2007 Class 3-1
»» EN ISO 13688 : 2013
Außen
»» hochstehender Kragen
»» Im Kragen verstaubare Kapuze
»» Reißverschluss unter Druckknopfpatte
»» 2 aufgesetzte Taschen
»» Raglanärmel
»» elastisches Gelenkband mit Verengung
mittels Druckknöpfen
»» Unterarmbelüftung
»» Rückenlänge 85 cm (L)
Gewebe
Flexothane® Classic: 100% Polyamid-Gewirk mit PU-Beschichtung; ± 180 g/m²
Größen
XS - 4XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.