Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M18,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M18,0
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M18,0
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M18,0
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M18,0
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M18,0
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M18,0
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M18,0
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M18,0
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M18,0
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M18,0
Artikel-Nr.:
     223-8281549
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026558100401
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer

EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 352 M18,0

Handgewindebohrer-Satz, Metrisch
• Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
• HSS
• DIN 352
• Toleranz ISO 2 6H
• Vor-, Mittel- und Fertigschneider
• Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gang)
• In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe
Weitere Informationen:
DIN:
352
Typ:
N
Norm:
DIN 352
Basis:
Handgewindebohrer
Gewinde:
M18 in
Steigung:
2.5 mm
Toleranz:
7H
Werkstoff:
HSS
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Salo/Dulo
Form Schaft:
zylindrisch
Oberfläche:
blank
Gesamtlänge:
95 mm
Schneidstoff:
HSS
Anschnittform:
Vierkant
Länge gesamt:
95 mm
Kernlochdurchmesser mm:
15,5 mm
Gewindesteigung:
2.5 mm
Schaft-Vierkant:
11 mm
Schneidrichtung:
rechts
Zusatzinformation:
Satz
Durchmesser Schaft:
11 mm
Länge der Schneide:
40 mm
Durchmesser Kernloch:
15.5 mm
Bearbeitungsverfahren:
Gewindeschneiden
Schaftdurchmesser mit Toleranz:
14 mm
Nenndurchmesser Gewinde:
M18
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 20,86*
€ 27,92*
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 21,14*
€ 28,27*
€ 4,90*
ab € 20,39*
€ 28,53*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 21,76*
€ 28,97*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 27,73*
€ 36,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.