Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Hand-Gewindebohrer D352 HSS M18,0 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact Hand-Gewindebohrer D352 HSS M18,0 Satz
Exact Hand-Gewindebohrer D352 HSS M18,0 Satz
Exact Hand-Gewindebohrer D352 HSS M18,0 Satz
Artikel-Nr.:
     5417B-330332
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     4026558100401
EAN/GTIN:
     4026558100401
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz DIN 352

Vor-, Mittel- und FertigSchneider. FertigSchneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Kernloch-Ø mm:
15,5 mm
Schaft-Ø mit Toleranz:
14 mm
Hersteller:
Exact
Typ:
N
Gewinde:
M18
Schaftdurchmesser:
14 mm
Vierkant (mm):
11 mm
Kernlochdurchmesser:
15,5 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Steigung:
2,5 mm
Norm:
DIN 352
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m18, H.Gewindeb. D352 HSS M18,0 Stz EXACT
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 20,86*
€ 27,90*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,40*
€ 28,51*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 21,80*
€ 28,96*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 22,23*
€ 29,59*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 22,49*
€ 29,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.