| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281277 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015480085306 |
| |
|
| | |
| LÜSEBRINK Fleischhaken Nr.85, rostfrei, 80mm Fleischhaken, rostfrei A2 Weitere Informationen: | | Weite Haken: | 29 mm | Gesamtlänge: | 80 mm | Drahtdurchmesser: | 3.9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,1835* | € 1,4435* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,1864* | € 1,4464* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,1588* | € 1,6171* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 1,38* | € 1,67* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 1,346* | € 1,826* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|