Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüsebrink Fleischhaken Nr. R 85 rostfrei 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüsebrink Fleischhaken Nr. R 85 rostfrei 80 mm
Lüsebrink Fleischhaken Nr. R 85 rostfrei 80 mm
Lüsebrink Fleischhaken Nr. R 85 rostfrei 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-53151
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     4015480085306
EAN/GTIN:
     4015480085306
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken
Fleischhaken, rostfrei A2
Weitere Informationen:
Weite Haken:
29 mm
Hersteller:
LÜSEBRINK
Gesamtlänge:
80 mm
Breite:
29
Durchmesser:
3,9
Werkstoff:
A2
Drahtstärke:
3,9 mm
Abstand:
29 mm
Länge:
80 mm
Drahtdurchmesser:
3,9
Weitere Suchbegriffe: fleisch haken, Fleischhaken Nr.R 85 rostf. 80mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
840
100
Frei Haus
ab € 1,1668*
€ 1,4386*
2 Tage
840
100
€ 4,90*
ab € 1,1835*
€ 1,4435*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 1,1588*
€ 1,6071*
100
€ 4,80*
ab € 1,38*
€ 1,67*
100
€ 4,80*
ab € 1,38*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6071*
€ 1,91245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4988*
€ 1,78357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4588*
€ 1,73597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4188*
€ 1,68837
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1588*
€ 1,37897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,071* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.