Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜSEBRINK Überfalle leichte Ausführung, verzinkt, 120mm mit Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LÜSEBRINK LÜSEBRINK Überfalle leichte Ausführung, verzinkt, 120mm mit Öse
Artikeldetailsicht LÜSEBRINK LÜSEBRINK Überfalle leichte Ausführung, verzinkt, 120mm mit Öse
Artikeldetailsicht LÜSEBRINK LÜSEBRINK Überfalle leichte Ausführung, verzinkt, 120mm mit Öse
Artikel-Nr.:
     223-8281270
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015480080486
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Haspe
Türüberfalle

LÜSEBRINK Überfalle leichte Ausführung, verzinkt, 120mm mit Öse

Überfalle leichte Ausführung

verzinkt, mit Öse
Weitere Informationen:
Basis:
Überfalle
Länge:
120 mm
Material:
Metall
Ausführung:
mit Ösenplatte
Oberfläche:
verzinkt
SB-Verpackt:
Nein
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
10
€ 5,99*
ab € 0,6049*
€ 0,8157*
5 Tage
160
10
€ 5,99*
ab € 0,7567*
€ 1,0267*
3 Tage
160
10
€ 4,99*
ab € 0,8054*
€ 1,1081*
1 Tag
160
10
€ 7,99*
ab € 0,8913*
€ 1,2013*
Lager 223
73
1
€ 8,50*
ab € 1,03*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
080.000100.00
ab € 0,5771*
Ähnlich
k.A.
080.000140.00
ab € 0,8325*
Ähnlich
k.A.
080.000160.00
ab € 1,4939*
Ähnlich
k.A.
080.000080.00
ab € 0,4719*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.