Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtüberfalle m.Öse L.160mm STA hell verz.schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000256533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     080.000160.00
EAN/GTIN:
     4015480080738
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Haspe
Türüberfalle
hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
schwer
Länge:
160 mm
Oberfläche:
hell verzinkt
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Überfallen, überfalle stahl, haspe, überfalle 16cm, Anlegearbe, Drahtüberfallen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 1,4939*
€ 2,0047*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,8729*
€ 2,5229*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,1309*
€ 2,8509*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,721*
€ 3,621*
1 Tag
13
1
€ 8,50*
ab € 2,60*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0047*
€ 2,38559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9646*
€ 2,33787
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,9645*
€ 2,33776
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,9644*
€ 2,33764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9143*
€ 2,27802
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,9142*
€ 2,2779
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,9141*
€ 2,27778
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,914*
€ 2,27766
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,9139*
€ 2,27754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8239*
€ 2,17044
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4939*
€ 1,77774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,047* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
080.000100.00
ab € 0,5771*
Ähnlich
k.A.
080.000120.00
ab € 0,6049*
Ähnlich
k.A.
080.000140.00
ab € 0,8325*
Ähnlich
k.A.
080.000080.00
ab € 0,4719*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.