| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8243103 Herst.-Nr.: 77938-12-L EAN/GTIN: 4030646291216 |
| |
|
| | |
| FHB Regenjacke PU-Stretch RAINER anthrazit Gr.L FHB RAINER PU-Stretch-Regenjacke EN343 3/1, wind- und wasserdicht, zertifiziert EN 343 3/1, Reach konform, mit angeschnittener Kapuze, verlängertes Rückenteil, 2 geräumige Vordertaschen mit Patte, verdeckte Schlaufen unter den Taschenpatten zur Befestigung der FHB-CORDURA-Holstertaschen, Weitenregulierung am Saum, der Kapuze und an den Ärmeln Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 343 Klasse 3/1 | Basis: | Wetter- und Kälteschutzjacke | Branche: | universelle Branche | Größe: | L | Schnitt: | gerade | Farbe: | grau | Material: | 100 % Polyurethan (PUR) | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Stretch | Grammatur: | 170 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | grau | Taschenart: | Seitentasche mit Patte und Druckknopf (beidseitig) | Ausstattung: | verlängerte Rückenpartie | Gefährdung: | Regen | Hauptfarbton: | anthrazit | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Geschlecht: | Unisex | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Größenspiegel: | XS-3XL | Weitenverstellung: | Kordelzug (Kapuze) | Kleidungsgröße: | L | Besonderheit Material: | winddicht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |