Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Arbeitsjacke Haag Helly Tech schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Arbeitsjacke Haag Helly Tech schwarz Gr. M
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Arbeitsjacke Haag Helly Tech schwarz Gr. M
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Arbeitsjacke Haag Helly Tech schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     223-8155397
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7040057554210
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

HELLY HANSEN Arbeitsjacke Haag Helly Tech schwarz Gr. M

Jacke »Haag«, Helly Tech®

Ausführung:
• Innenkragen aus Fleece
• Kinnschutz
• Kapuze verpackbar mit Reißverschluss
• Kapuze mit verstellbarem Kordelzug vorn und Klettverschluss hinten
• Windschutz mit Reißverschluss
• Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Außenband
• Zwei Handtaschen mit Reißverschluss
• Innenbrusttasche mit Reißverschluss
• Manschetten mit Klettverschluss
• Keine Schulternähte
• Verstellbarer Kordelzug am unteren Saum mit Knopfverschluss
• Verlängerte Rückenpartie
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 150 g/m²
Futter: 100 % Polyester
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 343 Klasse 3/3
Basis:
Wetter- und Kälteschutzjacke
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
145 g/m²
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Taschenart:
Brusttasche mit Reißverschluss (rechts)
Ausstattung:
Kinnschutz
Gefährdung:
Nässe
Schlaufenart:
Zubehörschlaufe
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte und Klettverschluss
Größenspiegel:
XS-3XL
Verarbeitung Naht:
verklebt
Weitenverstellung:
Klettverschluss (Armabschluss)
Eigenname Material:
Helly Tech® Protection
Kleidungsgröße:
M
Materialverarbeitung:
gebürstet
Besonderheit Material:
wasserdicht
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
€ 5,90*
ab € 94,53*
€ 114,91*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 92,30*
€ 116,60*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 96,16*
€ 117,30*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 97,65*
€ 118,46*
Lager 223
23
€ 8,50*
ab € 121,48*
€ 146,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.