| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7040057554210 Herst.-Nr.: 7040057554210 EAN/GTIN: 7040057554210 |
| |
|
| | |
| 7040057554210 Jacke »Manchsester«, Helly Tech® Eigenschaften: - Innenkragen aus Fleece - Kinnschutz - Kapuze verpackbar mit Reißverschluss - Kapuze mit verstellbarem Kordelzug vorn und Klettverschluss hinten - Windschutz mit Reißverschluss - Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Außenband - Zwei Handtaschen mit Reißverschluss - Innenbrusttasche mit Reißverschluss - Manschetten mit Klettverschluss - Keine Schulternähte - Verstellbarer Kordelzug am unteren Saum mit Knopfverschluss - Verlängerte Rückenpartie Material: - Obermaterial: 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 150 g/m² - Futter: 100 % Polyester Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenparka schwarz, arbeitsjacken, 7040057554210, Helly Hansen, Helly, Deutschland, Jacke »Manchsester«, Helly Tech®, 28561816, 1647071, 28561772, Wetter- und Kälteschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Jacke Manchester Gr. M, Helly Tech, schwarz Helly Hansen, Eigenschaften:, Innenkragen aus Fleece, Kinnschutz, Kapuze verpackbar mit Reißverschluss, Kapuze mit verstellbarem Kordelzug vorn und Klettverschluss hinten, Windschutz mit Reißverschluss, Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Außenband, Zwei Handtaschen mit Reißverschluss, Innenbrusttasche mit Reißverschluss, Manschetten mit Klettverschluss, Keine Schulternähte, Verstellbarer Kordelzug am unteren Saum mit Knopfverschluss, Verlängerte Rückenpartie, Material:, Obermaterial: 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 150 g/m², Futter: 100 % Polyester, Farbe: |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,68* | € 110,63* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,72* | € 110,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,72* | € 112,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,24* | € 114,87* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 105,65* | € 127,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|