| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6670750 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7040051828355 |
| |
|
| | |
| HELLY HANSEN Regenjacke Voss PU-Stretch gelb Gr.M Stretch-Regenjacke Voss Ausführung: • Zwei Vordertaschen mit Abdeckung • Kapuze im Kragen • Verlängerter Rücken • Druckknöpfe an den Manschetten Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m² Zulassung/Norm: EN 343 3,1 Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 343 Klasse 3/1 | Basis: | Wetter- und Kälteschutzjacke | Branche: | universelle Branche | Bundart: | Ärmelbund | Größe: | M | Farbe: | gelb | Material: | 100 % Polyester (PES) | Armlänge: | 1/1 Arm | Grammatur: | 170 g/m² | Kragenart: | Stehkragen | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | gelb | Taschenart: | Vordertasche mit Patte (beidseitig) | Ausstattung: | Beschichtung, Polyurethan (PUR) | Gefährdung: | Nässe | Hauptfarbton: | hellgelb | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | XS-4XL | Weitenverstellung: | Druckknopf (Armabschluss) | Kleidungsgröße: | M | Besonderheit Material: | wasserdicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. m, pu-jacke gelb, pu-jacke |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,74* | € 46,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,62* | € 47,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,75* | € 48,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,68* | € 48,69* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 47,47* | € 60,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|