Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Parallelschraubstock mit Ambossfläche Backenbreite: 160 mm, Spannweite: 227 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Parallelschraubstock mit Ambossfläche Backenbreite: 160 mm, Spannweite: 227 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Parallelschraubstock mit Ambossfläche Backenbreite: 160 mm, Spannweite: 227 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Parallelschraubstock mit Ambossfläche Backenbreite: 160 mm, Spannweite: 227 mm
Artikel-Nr.:
     223-4112760
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784348782
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallelschraubstock backenbreite 1...

FORMAT Parallelschraubstock mit Ambossfläche Backenbreite: 160 mm, Spannweite: 227 mm

Parallelschraubstock

Ausführung: Robuste Konstruktion, ganz aus Stahl geschmiedet mit gehärteter Oberfläche. Backen und Amboss oberflächengehärtet (54–58 HRC), Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet, nach vorne öffnend. Exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, mit Doppeltrapezgewinde zum schnellen Einspannen der Werkstücke, durch Abdeckung gegen Eindringen von Metallresten und anderen Fremdteilen geschützt. Mit angeschweißten Rohrspannbacken.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Spannweite/-tiefe:
225/104 mm
Spannbereich Rohre Außen-Ø:
18-98 mm
Lochabstand:
121 x 139 mm
Loch-Ø:
14 mm
Ambossfläche:
70 x 56 mm
Gewicht:
26 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784348782
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 205,32*
€ 252,36*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 215,87*
€ 259,32*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 217,07*
€ 267,99*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 225,79*
€ 271,01*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 257,75*
€ 305,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,75*
€ 306,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784348812
ab € 60,27*
Zubehör
Format
4317784348836
ab € 130,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.