Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehteller für FORMAT Schraubstock 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehteller für FORMAT Schraubstock 160mm FORMAT
Drehteller für FORMAT Schraubstock 160mm FORMAT
Drehteller für FORMAT Schraubstock 160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3050540160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784348812
EAN/GTIN:
     4317784348812
Suchbegriffe:
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
schraubstock-drehuntersatz format
Drehteller für Parallelschraubstock Heavy Duty Drehteller, stahlgeschmiedet, mit stufenloser Arretierung durch Feststellschraube. Zum Drehen des Schraubstocks um 360°.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,0 kg
für Backenbreite:
160 mm
Marke:
FORMAT
Lochabstand:
121 x 139 mm
Loch-Ø:
14 mm
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: schraubstock drehplatte, Drehteller, Dreh-Teller, für, Schraubstock, Schraubstock-Drehteller, FORMAT, Schraubstöcke, Zubehör Schraubstöcke, Parallel-Schraubstockzubehör, Schraubstockzubehör, Zubehör Parallelschraubstöcke, 3050540160, 50540160
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,14*
€ 76,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,27*
€ 76,79*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,41*
€ 78,78*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,34*
€ 79,66*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,34*
€ 82,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.