Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Regenjacke Voss PU-Stretch grün Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenjacke Voss PU-Stretch grün Gr.XXL
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenjacke Voss PU-Stretch grün Gr.XXL
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenjacke Voss PU-Stretch grün Gr.XXL
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenjacke Voss PU-Stretch grün Gr.XXL
Artikel-Nr.:
     223-0664973
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7040051269219
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse

HELLY HANSEN Regenjacke Voss PU-Stretch grün Gr.XXL

Stretch-Regenjacke Voss

Ausführung:
• Zwei Vordertaschen mit Abdeckung
• Kapuze im Kragen
• Verlängerter Rücken
• Druckknöpfe an den Manschetten
Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²
Zulassung/Norm: EN 343 3,1
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 343 Klasse 3/1
Basis:
Wetter- und Kälteschutzjacke
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Größe:
2XL
Farbe:
grün
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
170 g/m²
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
grün
Taschenart:
Vordertasche mit Patte (beidseitig)
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
Nässe
Hauptfarbton:
dunkelgrün
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
XS-4XL
Weitenverstellung:
Druckknopf (Armabschluss)
Kleidungsgröße:
2XL
Besonderheit Material:
wasserdicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,79*
ab € 36,71*
€ 48,44*
1 Tag
59
€ 6,90*
ab € 37,56*
€ 49,80*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 36,89*
€ 54,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,51*
€ 56,14*
Lager 223
59
€ 8,50*
ab € 47,30*
€ 62,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.