Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kautschuk- Rohrisolierung 18-25 mm Abverkauf Sonderpreis


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kautschuk- Rohrisolierung 18-25 mm Abverkauf Sonderpreis
Kautschuk- Rohrisolierung 18-25 mm Abverkauf Sonderpreis
Artikel-Nr.:
     2172-61694
Hersteller:
     Thermaflex
Herst.-Nr.:
     1112518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
Kautschuk- Rohrisolierung 18-25 mm Abverkauf Sonderpreis
Rohraußen 18 mm
Isolierdicke 25 mm

Rohrisolierung aus synthetischem Kautschuk für Sanitär-und
Heizungsleitungen
Farbe grau;
schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Zulassungsnummer Z-23.14-1571
Wärmeleitfähigkeit 0,040W/(mK)
Wärmeleitzahl 0,036w/mK bei 40 Grad
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung, Thermaflex, SH Isolierung 9mm, Isolierung 9mm Dicke, Isolierung 9mm stark, HT Kauflex, SH Isolierung 15-9, Kautschuk Isolierung 15-9, Isolierung 15-9mm,Rohrisolierung für Kupferrohre, Isolierung für Kupferrohre, Isolierung für Kuststoffrohr, Isolierung für Metallverbundrohr, SH 15-9mm, Thermaflex Kautschuk, Thermaflex Kautschuk:, Wärmedämmung Rohre, Rohrleitungenstabil Dämmdicke 9 mm, Isolierung 15-9mm, Isolierung 15mm-9mm, Isolierschlauch Kautschuk, Isolierung aus Kautschuk 15mm-9mm, Rohrisolierung Wärmedämmung, Rohre Rohrleitungen, Rohrisolierung Wärmedämmung Rohre Rohrleitungen, 15-9, 15x9, 15mmx9mm, 15mm-9mm, Weichisolierung aus Kautschuk, Isolierung aus sythetischem Kautschuk, Wärmeisolierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,80*
€ 9,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,23*
€ 8,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.