Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE- Rohrisolierung ThermaSmart PRO 54-19 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PE- Rohrisolierung ThermaSmart PRO 54-19 mm
PE- Rohrisolierung ThermaSmart PRO 54-19 mm
Artikel-Nr.:
     2172-30516
Hersteller:
     Thermaflex
Herst.-Nr.:
     3004019054000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Rohrisolierung
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
ThermaSmart PRO™ 54-19 mm
Rohraußen 54mm
Isolierdicke 19mm

Schlauch aus hochwertigem thermoplastischem Elastomerschaum auf Polyolefinbasis. Anwendbar auf alle HVAC-R-Systeme: Heizung, Kühlung, Klimatisierung
und Kältetechnik.

Farbe: Anthrazit
Wärmeleitzahl (λ) 0.038 W/mK @ 40 ° C
Baustoffklasse:
für Isolierstärke 9-25mm: BL-s1, d0
für Isolierstärke 30mm: DL-s2,d0
Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, dämmstoffschlauch thermaflex, rohrisolierung, Kaitherm, PE Isolierung 9mm, Isolierung 9mm Dicke, Isolierung 9mm stark, Climaflex-stabil, PE Isolierung 15-9, PE Isolierung 22-9, Isolierung für Kupferrohre, Isolierunf für Kuststoffrohr, Isolierung für Metallverbundrohr, Pe 15-9mm, Thermaflex PE, PE Thermaflex, climaflex-XT-Isolierung 18-13, mclimaflex-XT-Isolierung 22-13, climaflex-XT-Isolierung 28-13, Isolierung 15mm-9mm, 15X9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,39*
€ 13,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,21*
€ 13,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,66*
€ 12,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,29*
€ 12,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,04*
€ 11,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.