| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-145859230042016 Herst.-Nr.: 145859230042016 EAN/GTIN: 4043952745007 |
| |
|
| | |
| ISO 14585 A 2 Form C - ISR Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 16 -C VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.170 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, iso14585 form c 4,2x16, blechschraube din en iso 14585, blechschraube iso14585 a2, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, 4, 2x16-C, 2 x 16 -C, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM145854216, 14585.923 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0175* | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0175* | € 0,0249* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0225* | € 0,0298* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0227* | € 0,0301* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0246* | € 0,0325* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|