Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenblechschraube 4,2 x 16 -C ISO 14585 m.Innensechsrund A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenblechschraube 4,2 x 16 -C ISO 14585 m.Innensechsrund A 2
Linsenblechschraube 4,2 x 16 -C ISO 14585 m.Innensechsrund A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410259
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145859230042016
EAN/GTIN:
     4043952745007
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Linsenblechschraube ISO 14585 ISR 4,2x 16 -C A 2 T20 1000 Stück ISO 14585 A 2 Form C - ISR Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 16 -C VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14585.923
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145859230042016
Werksnummer:
8000224372
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,2 x 16 -C
Norm:
ISO 14585 m.Innensechsrund
Produktart:
Linsenblechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0173*
4 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0174*
€ 0,0248*
Lager 1955
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0224*
€ 0,0297*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0226*
€ 0,03*
8 Tage
3500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0234*
€ 0,031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.