Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 -70 M 6 x 30 A 2 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-047629209060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629209060030
EAN/GTIN:
     4051426142764
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 30 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.800 KGM
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso4762 m6x30 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M6x30, M 6 x 30, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM4762630, 04762.920
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0729*
€ 0,1067*
5 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,0921*
€ 0,1272*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0945*
€ 0,1303*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,0969*
€ 0,133*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1008*
€ 0,1382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.