| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009129209040012 Herst.-Nr.: 009129209040012 EAN/GTIN: 4043952185261 |
| |
|
| | |
| DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 12* VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.180 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch m4x12, din 912 metrisch, din 912 metrisch m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M4x12*, M 4 x 12*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM912412, 00912.920 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0311* | € 0,0457* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 4,79* | € 7,22* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 5,18* | € 7,35* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,42* | € 8,46* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 6,49* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02395* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|