Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 2 -70 M 8 x 110 A 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009129200080110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009129200080110
EAN/GTIN:
     4043952183656
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 110 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.900 KGM
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, innensechskantschraube din 912 metrisch m8x110, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M8x110, M 8 x 110, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM9128110, 00912.920
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
734
50
€ 4,30*
ab € 0,2238*
€ 0,3271*
6 Tage
700
50
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3475*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2269*
€ 0,351*
5 Tage
1000
50
€ 5,99*
ab € 0,2789*
€ 0,3816*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2881*
€ 0,3981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3271*
€ 0,38925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3171*
€ 0,37735
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2989*
€ 0,35569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2689*
€ 0,31999
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2638*
€ 0,31392
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 6
ab € 5,55*
Zubehör
k.A.
798028
ab € 0,0143*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0694*
Zubehör
k.A.
40322080
ab € 0,0587*
Zubehör
k.A.
ab € 0,025*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,72*
Zubehör
Nord-Lock
881329400080000
ab € 0,7711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.