Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 2 -70 M 6 x 10 A 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009129200060010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009129200060010
EAN/GTIN:
     4043952183151
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.470 KGM
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m6 x 10, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M6x10, M 6 x 10, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM912610, 00912.920
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
500
€ 4,90*
ab € 0,0226*
€ 0,0226*
Lager 214
4850
500
€ 4,30*
ab € 0,0192*
€ 0,0238*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0215*
€ 0,0302*
5 Tage
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0344*
€ 0,0416*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0433*
€ 0,0433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.