Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 2 M 1,6 x 8 A 2 S


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009129200016008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009129200016008
EAN/GTIN:
     4043952182338
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 1,6 x 8* VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.014 KGM
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch edelstahl, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M1, 6x8*, M 1, 6 x 8*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM912168, 00912.920
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3200
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0189*
Lager 214
3 Tage
3200
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0152*
€ 0,0237*
5 Tage
4400
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0163*
€ 0,0245*
1 Tag
3080
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0168*
€ 0,0249*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0152*
€ 0,0251*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 2,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.