| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009122050120050 Herst.-Nr.: 009122050120050 EAN/GTIN: 4043952162316 |
| |
|
| | |
| DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5.610 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Feingewinde, DIN EN ISO 12474, ISO 12474, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m12x50 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 12474, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M12x1, 5x50, M 12 x1, 5 x 50, 12 / 12.9, unveredelt; naturfarben, AM9121250, 00912.205 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3037* | € 0,4363* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3226* | € 0,4421* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,3475* | € 0,4475* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3491* | € 0,4525* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3748* | € 0,5048* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|