Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-T18-EX4 Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568418625
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4772768
EAN/GTIN:
     4052568418625
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Filter-Regler
Filter-Regelventil LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-T18-EX4 Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LFR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Baugröße:
Midi
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991586
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler ohne Manometer
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Lagertemperatur:
;; GC
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
Ex-Zündschutzart Gas:
c TX X
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Staub:
c TX X
Ex-Umgebungstemperatur:
-20°C <= Ta <= +80°C
Max. Druckhysterese:
|BAR
Filterfeinheit:
|MIM
Druckregelbereich:
;; BAR
Kondensatablass:
manuell drehend
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Druckanzeige:
G1/4 vorbereitet
Baureihe:
D
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
integriert als Metallschale
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] | Inerte Gase
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,08*
€ 89,95*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 94,16*
€ 116,01*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,04*
€ 144,92*
Frei Haus
ab € 144,84*
€ 172,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.