Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1/4-D-MINI-KF Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568145309
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185769
EAN/GTIN:
     4052568145309
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Wartungseinheit LFR-1/4-D-MINI-KF bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Abzweigmodul und Druckschalter, ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LFR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Baugröße:
Mini
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991526
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Abzweigmodul | Druckschalter | Einschaltventil | Filterregler mit Manometer
Max. Druckhysterese:
|BAR
Filterfeinheit:
|MIM
Druckregelbereich:
;; BAR
Kondensatablass:
manuell drehend
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Druckanzeige:
mit Manometer
Baureihe:
D
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] | Inerte Gase
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,28*
€ 256,60*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 265,69*
€ 306,23*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,67*
€ 308,30*
Frei Haus
ab € 375,18*
€ 437,78*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 417,55*
€ 469,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,35*
€ 297,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.