| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568107635 Herst.-Nr.: 1492112 EAN/GTIN: 4052568107635 |
| |
|
| | |
| Magnetventil VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 zwangsgesteuert, G1/2" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=(* Membranventil, * zwangsgesteuert), Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=Magnet stehend, Befestigungsart=Leitungseinbau Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | VZWF | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Messing-Guss | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 2/2 geschlossen monostabil | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Symbol: | 00992976 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Betätigungsart: | elektrisch | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Membranventil | zwangsgesteuert | Dichtprinzip: | weich | Schutzart: | IP65 | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 11,0 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | +/- 10 % | Elektrischer Anschluss: | Stecker | viereckige Bauform | nach EN 175301-803 | Form A | Handhilfsbetätigung: | keine | Werkstoff Schrauben: | hochlegierter Stahl rostfrei | Anschluss Armatur: | G1/2 | Mediumsdruck: | ;; BAR | Medium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Inerte Gase | Mineralöl | Wasser | neutrale Flüssigkeiten | weitere Durchflussmedien auf Anfrage | Werkstoffnummer Schraube: | 1.4301 | Durchfluss Kv: | |MQH | Werkstoffnummer Gehäuse: | CW617N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo 2/2 wegeventil 3/8" 24v, wege ventil, wege-ventile 24v, VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,56* | € 76,72* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 60,00* | € 76,81* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 61,00* | € 78,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,03* | € 80,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|