Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 (1492112) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO037370
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1492112
EAN/GTIN:
     4052568107635
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 (1492112) Magnetventil
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
Membranventilzwangsgesteuert
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
Magnet stehend
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
G1/2
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803Steckerviereckige Bau
Nennweite:
13,5 MM
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Handhilfsbetätigung:
keine
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Inerte GaseMineralölne
Nenndruck Armatur:
40
Druckdifferenz:
0 BAR
Spulenkennwerte:
24 V DC: 11 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Mediumsdruck:
0 bis 10 BAR
Max. Viskosität:
22 MM2/S
Mediumstemperatur:
-10 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 35 GC
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Durchfluss Kv:
2,5 M3/H
Normalnenndurchfluss:
2.660 L/MIN
Schaltzeit ein:
130 MS
Schaltzeit aus:
180 MS
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing-Guss
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Produktgewicht:
1.000 G
Schutzart:
IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
0,65 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,16*
€ 77,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,88*
€ 77,08*
€ 8,95*
ab € 60,57*
€ 78,58*
Lager 955
164
€ 5,90*
ab € 64,21*
€ 80,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,6046
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,9148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,57*
€ 88,7383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,51*
€ 86,2869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,21*
€ 76,4099
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1440801
ab € 147,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.