Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC-1/4-20 Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568048716
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534220
EAN/GTIN:
     4052568048716
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer festo
Schalldämpfer UC-1/4-20 Polymerausführung; Außengewinde G1/4; 60 dB(A); 20 Stück
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
UC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991473
Schalldruckpegel:
|DBA
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoff Einschraubzapfen:
PE
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer g 1/4, UC-1/4-20, Schalldämpfer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 3,89*
€ 4,97*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,57*
2 Tage
3299
20
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 5,75*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 5,49*
€ 7,97*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,83*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.