Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Compressed Air, G1/4", Gewindestif, Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169716
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     UC-1/4-20
EAN/GTIN:
     4052568048716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer festo
Schalldämpfer, Typ=UC-1/4-20, Alternative (Alias)=534220, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=0 bar, Breite=17.8 mm, Dämpfung=-999, Länge=50.8 mm, Tiefe=17.8 mm, Material=Polyethylen, Meduim=Compressed Air, Verbindungsgrösse Eingang=G1/4", Gewindestif, Serien=U
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
5,14 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8487909090
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer g 1/4, Schalldämpfer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 3,86*
€ 4,96*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,55*
2 Tage
2198
20
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 5,73*
Lager 115
6
1
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 8,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.