| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568011895 Herst.-Nr.: 159631 EAN/GTIN: 4052568011895 |
| |
|
| | |
| Filter-Regelventil LFR-1/4-D-MINI mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | LFR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Baugröße: | Mini | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991585 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Filterregler mit Manometer | Lagertemperatur: | ;; GC | Max. Druckhysterese: | |BAR | Filterfeinheit: | |MIM | Druckregelbereich: | ;; BAR | Kondensatablass: | manuell drehend | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Druckanzeige: | mit Manometer | Baureihe: | D | Max. Kondensatmenge: | |ML | Schalenschutz: | Metallschutzkorb | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] | Inerte Gase | Werkstoff Schale: | PC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Miniatur-Filter, Miniaturfilter, filterregler festo g1/4, iso zylinder, iso-zylinder festo, LFR-1/4-D-MINI, Filter-Regelventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 49,45* | € 65,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,88* | € 77,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,13* | € 78,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,12* | € 110,34* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 112,29* | € 145,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|