Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe CHOPSAW 80 T 400-3,8 K PSF CHOP STEELOX/25,4


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220950210
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66324096
EAN/GTIN:
     4007220950210
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Sehr schnittiges Werkzeug in Härte K mit einem Mittengewebe für Stahl und Edelstahl (INOX). Zum aggressiven und gratarmen Trennen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
80 T 400-3,8 A 36 K PSF-CHOP-INOX/25,4
Körnung gemäß Hersteller:
36 mm
Masse Gewicht:
10.75 kg
Produkt-Typbezeichnung:
80 T 400-3,8 A 36 K PSF-CHOP-INOX/25,4
max. Drehzahl:
3800 1/s
Außendurchmesser:
400 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
K
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 6,34*
€ 7,98*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,12*
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 8,23*
Lager 214
167
10
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 6,67*
€ 8,52*
5 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 9,21*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 1,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.