| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8714757013153 Herst.-Nr.: 9281032 EAN/GTIN: 8714757013153 |
| |
|
| | |
| HM-Lochsäge Multi Purpose Long PROFIT® • Click & Drill-System zum schnellen Lochsägenwechsel • Geeignet zum Bohren von Durchgangslöchern in Massivholz für Lüftungs-, Abfluss- und Rauchabzugsrohre • Für alle Holz- und Plattenwerkstoffen (auch Massivholz), MDF, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff Hinweis: Bis zu 10-mal längere Standzeit als bei herkömmlichen Lochsägen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ø: | 32 mm | Bohrtiefe: | 152 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,51* | € 64,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 49,31* | € 64,65* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,41* | € 64,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,89* | € 66,21* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 52,29* | € 69,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|