| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7610733062454 Herst.-Nr.: PB 5100.6-180/8 EAN/GTIN: 7610733062454 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Nr. PB 5100 • Hochlegierter Federstahl • Runde Klinge • 2-Komponentengriff SwissGrip mit Abrollschutz • Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe • Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Gesamtlänge: | 300 mm | Klingenbreite: | 8 mm | Klingenlänge: | 180 mm | Klingenstärke: | 1,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,42* | € 14,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,50* | € 14,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,76* | € 14,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,37* | € 15,01* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,06* | € 15,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|