| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3065510080 Herst.-Nr.: PB 5100.6-180/8 EAN/GTIN: 7610733062454 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 300 mm | Klingenlänge: | 180 mm | Klingenbreite: | 8 mm | Klingenstärke: | 1,2 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, pb swiss tools schlitz-vde-schraubendreher, schlitz vde schraubendreher, Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schlitz-Schraubendreher, 3065510080, 65510080 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,18* | € 13,09* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,47* | € 14,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,52* | € 14,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,80* | € 15,03* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,36* | € 15,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|