| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5710123103056 Herst.-Nr.: 17596 EAN/GTIN: 5710123103056 |
| |
|
| | |
| Montagekissen-Satz WINBAG MINI • Luftkissen, aufblasbar • Sichere Fixierung und Justierung beim Einbau von Fenstern • Zum Anheben und Platzieren von Fenstern, Türen und Möbeln Lieferung: 50 Stück im Karton. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Höhe: | 2–50 mm | Länge x Breite: | 100 x 160 mm | Belastbar bis: | 70 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenster-, und, Türmontage-Luftkissen, Fenstermontage-Luftkissen, Fensterheber, Luftkissen, Montageluftkissen, Türheber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 473,04* | € 533,15* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 474,43* | € 534,16* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 556,63* | € 619,26* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 529,09* | € 621,24* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 605,41* | € 683,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,1082* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|