Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4280001126, WINBAG MINI Luftkissen 70 kg im Karton 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1616629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5710123103056
EAN/GTIN:
     5710123103056
Suchbegriffe:
Montage-Luftkissen
Montagekissen
montage luftkissen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4280001126, Fenster- und Türmontage-Luftkissen Mini , Sichere Fixierung und Justierung beim Einbau von Fenstern , Zum Anheben und Platzieren von Fenstern, Türen und Möbeln
Weitere Informationen:
Abmessungen:
100 x 160 mm
Verstellweg:
250 mm
Belastbar bis:
70 kg
Packinhalt:
50 Stück
Markenname:
WINBAG
Herstellername:
Dissing A/S
Herstellerartikelnummer:
17596
Weitere Suchbegriffe: Luftkissen, WINBAG
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 471,29*
€ 542,20*
Lager 260
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 472,89*
€ 543,22*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 550,72*
€ 634,39*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 538,57*
€ 635,51*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 563,70*
€ 637,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 543,22*
€ 646,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 534,36*
€ 635,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 492,36*
€ 585,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 484,89*
€ 577,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 472,89*
€ 562,74
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,4578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.