| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163791683 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163791683 |
| |
|
| | |
| Federklappdübel mit U-Scheibe • Besonders geeignet für Montagen an abgehängten Decken, Hohldecken und Hohlwänden, speziell im Bereich der Leichtbauweise • Ausstattung: U-Scheibe und Sechskant-Mutter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Abmessung: | 4 x 90 mm | Bohr-Ø: | 14 mm | erforderl. Hohlraumtiefe: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,3372* | € 0,4772* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,5017* | € 0,5017* | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,4209* | € 0,5784* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,4432* | € 0,6232* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,5622* | € 0,7545* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,725* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|